※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入鉄戸車 鉄枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
09346556
品番
HGM-0361
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
材質(車輪)
鉄
ベアリング入
枠厚(mm)
1.6mm
ジンクロメッキ付
芯棒
6mm
鉄
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
14
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
3.2
寸法L(mm)
11
寸法M(mm)
1.6
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
R3.5
車輪径A(mm)
35
タイプ
丸型
用途
鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等
寸法(mm)
36
耐荷重(kg)
50(2ヶ当り)