※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入鉄戸車 鉄枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
09346565
品番
HGM-0401
参考基準価格(税別)
¥21,240
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
材質(車輪)
鉄
ベアリング入
枠厚(mm)
1.6mm
ジンクロメッキ付
芯棒
6mm
鉄
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
35
寸法G(mm)
14
寸法J(mm)
9.5
寸法K(mm)
6.2
寸法L(mm)
17.5
寸法M(mm)
4.5
寸法N(mm)
1.3
寸法O(mm)
R4
車輪径A(mm)
40
タイプ
丸型
用途
鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等
寸法(mm)
40
耐荷重(kg)
70(2ヶ当り)