※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入鉄戸車 鉄枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
09346574
品番
HGM-0501
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
材質(車輪)
鉄
ベアリング入
枠厚(mm)
2mm
ジンクロメッキ付
芯棒
6mm
鉄
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
44
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
42
寸法G(mm)
17
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
18.5
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
R5
車輪径A(mm)
50
タイプ
丸型
用途
鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等
寸法(mm)
50
耐荷重(kg)
90(2ヶ当り)