ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ショウレックス戸車 鉄枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
09346601
品番
NPU-0182
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
枠厚(mm)
1mm
ユニクロメッキ
芯棒
3mm
鉄
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
42
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
2
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
9
寸法J(mm)
6
寸法K(mm)
2.2
寸法L(mm)
9
寸法M(mm)
1
車輪径A(mm)
17
タイプ
平型
用途
軽量引戸、ホビー用 等
寸法(mm)
18
材質(車輪)
PPナイロン
耐荷重(kg)
10(2ヶ所当り)