ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ショウレックス戸車 鉄枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
09346617
品番
NPU-0252
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
枠厚(mm)
1.2mm
ジンクロメッキ
芯棒
5mm
鉄
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
50
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
12
寸法J(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.2
寸法L(mm)
9
寸法M(mm)
1.2
車輪径A(mm)
24
タイプ
平型
用途
軽量引戸、ホビー用 等
寸法(mm)
25
材質(車輪)
PPナイロン
耐荷重(kg)
15(2ヶ所当り)