※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S8KA3B インダクションモーターギヤヘッド 25W SPG 09348446 S8KA3B インダクションモーターギヤヘッド 25W SPG 09348446 S8KA3B インダクションモーターギヤヘッド 25W SPG 09348446 S8KA3B インダクションモーターギヤヘッド 25W SPG 09348446

インダクションモーターギヤヘッド 25W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09348446 品番 S8KA3B
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。

許容トルク(N・m)
50Hz/0.52
60Hz/0.43
減速比3 軸端形状平行軸 取付角寸法(mm)80 適合インダクションモーター25W 質量(kg)0.43 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ 寸法L1(mm)32 モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※モーターの同期回転数(50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm)を基準として減速比で割って算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする