※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S9I40GDL-T インダクションモーター 40W SPG 09348656 S9I40GDL-T インダクションモーター 40W SPG 09348656 S9I40GDL-T インダクションモーター 40W SPG 09348656 S9I40GDL-T インダクションモーター 40W SPG 09348656

インダクションモーター 40W

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09348656 品番 S9I40GDL-T
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。
連続定格運転が可能です。
定格回転数は負荷の大きさにより変動します。
単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。
三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。

定格トルク(N・m)
50Hz/0.310
60Hz/0.260
出力(kW)0.04 電圧(V)200 電源単相 取付角寸法(mm)90 軸の形状歯切軸 軸端形状平行軸 質量(kg)2.45 種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)2.5 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10〜+50 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)90 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 電流(A)(50/60Hz)0.41/0.43 配線方式端子箱付 起動トルク(N・m)0.240 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) シャフト衝撃強度軽衝撃荷重 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09348622
2014-01-24
用途:
動力

よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする