※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S9I40GUL インダクションモーター 40W SPG 09348665 S9I40GUL インダクションモーター 40W SPG 09348665 S9I40GUL インダクションモーター 40W SPG 09348665 S9I40GUL インダクションモーター 40W SPG 09348665

インダクションモーター 40W

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09348665 品番 S9I40GUL
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。
連続定格運転が可能です。
定格回転数は負荷の大きさにより変動します。
単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。
三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。

起動トルク(N・m)
50Hz/0.630
60Hz/0.520
定格トルク(N・m)
50Hz/0.310
60Hz/0.260
出力(kW)0.04 電圧(V)200 電源三相 取付角寸法(mm)90 軸の形状歯切軸 軸端形状平行軸 質量(kg)2.30 種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)- 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10〜+50 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)90 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 電流(A)(50/60Hz)0.36/0.33 配線方式リード線 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) シャフト衝撃強度軽衝撃荷重 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09348622
2014-01-24
用途:
動力

よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする