※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数7P ねじサイズM4 端子間ピッチ(mm)11 注文コード09348845 品番PTL-40-7P
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)¥1,038 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は極数・ねじサイズ・端子間ピッチなど401種類から選べます 他の種類を見る

PTシリーズは、15A〜600Aまでの10機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200〜600は除く)

形状1段 極数7P 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm)11 取付寸法(mm)DIN35 適合電線(mm2)(JIS)3.5/5.5 締付トルク(N・m)1.2〜1.8 定格通電電流(A)30/40 結線方式セルフアップ ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする