※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの インダクションモーター
インダクションモーター 60W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09348866
品番
S9I60GUH
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
起動トルク(N・m)
50Hz/0.930
60Hz/0.800
定格トルク(N・m)
50Hz/0.460
60Hz/0.390
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200
電源
三相
取付角寸法(mm)
90
軸の形状
歯切軸
軸端形状
平行軸
質量(kg)
2.44
種類
インダクションモーター
取付方式
その他
周波数(Hz)
50/60
温度上昇
モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10〜+50
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
1300/1550
シャフト形状
歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
使用周囲湿度
85%以下(結露しないこと)
絶縁階級
E種(120℃)
絶縁耐圧
常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
電流(A)(50/60Hz)
0.60/0.50
配線方式
リード線
過熱保護装置
インピーダンスプロテクト方式(6W)
シャフト衝撃強度
重衝撃荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応