SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの ギヤヘッド
インダクションモーター中間ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09349392
品番
S9GX10BL
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
減速比
10
軸端形状
平行軸
取付角寸法(mm)
90
適合
インダクションモーター40W
質量(kg)
0.60
モータータイプ
ギヤヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応