ナカバヤシ
ナカバヤシの 袋・ラッピング用品
ナカバヤシの 陳列用包装
トレカスリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09350839
品番
TRC-SS05
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
・ザラザラ加工でシャッフルしやすく山札が崩れにくい!・表面を薄くし、デッキをスリムに。・キャラクタースリーブ対応サイズ。大切なカードもスリーブもまとめてガードします。・指紋がつきにくいマットタイプ。
用途
大切なカードをしっかりガード!
適合
対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)
材質
PP
厚さ(mm)
表/0.06、裏/0.15
寸法(幅W×高さH)(mm)
スリーブサイズ:64×91
表面処理
表面仕様:表/マット、裏/エンボス
入数
入り数:80枚