曜日別特売
GL25-131 -15~0kPa 微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25 長野計器 09352589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
材質(株)CAC203
圧力レンジ(kPa)-15~0
内容量1個注文コード09352589品番GL25-131 -15~0kPa
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。

用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状埋込形(D枠、取付金具)質量(g)700外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体材質(株)CAC203材質(ベローズ)C5212圧力レンジ(kPa)-15~0
関連資料:外形図(0.05MB)
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする