Oリング G(固定用) NBR

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)284.3 注文コード09352926 品番G-285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径など60種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。

材質NBR(ニトリルゴム) 線径/公差(mm)5.7(±0.13) 内径(Φmm)284.3 呼び285 用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 外径(Φmm)295.7 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100 内径公差2.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09352436
2026-01-06
用途:
コマツバックホーPC30のコントロールバルブの部品交換として使用
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

コマツバックホーPC30のコントロールバルブの油漏れでのオーバーホール時の部品交換として使用しました。純正部品が廃版のため実測で近そうな外形内径太さで注文しましたが、しっかりと油漏れ止まりました。いい仕事してくれています。

2025-12-24
用途:
運搬作業
自動車・二輪車・自転車関連業

古いハンドパレットの修理に使用。 メーカーが部品を供給していないため、現物を測定し交換しました。 寸法もピッタリで今のところ問題なく作動しています。 大変助かりました。

2026-02-24
用途:
風呂排水口パッキン代用
製造業

安くていいです。 メーカー純正品じゃなくてもサイズが合えば問題なしです。

2025-11-06
用途:
ロケット
製造業

・とてもぴったりしてて最高でしたお
・使用感がとてもよかったです

2026-01-06
用途:
エアーブレーカの部品として
その他業種

部品として使用。メーカの純正部品と遜色なく安くていいです。

2024-11-13
用途:
給油ノズルのパッキンとして

ガソリン携行缶のノズルのパッキンが駄目になってしまった為購入。

正規品は高い為、代替品として装着。

今のところ問題なさそうです。

あとは耐久性ですが時間が経たなければ分かりません。

対象商品:
09352436
2024-07-17
用途:
機械のメンテ
サービス業

ひとつ数十円の物を手に入れるのに、ホームセンターに出向いて注文して、入荷の連絡が来たらまた出向いて・・・という面倒なことをしなくとも、
モノタロウさんで簡単に買えるので非常にありがたいです。
届いた品物の品質にも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
09352472
2024-03-28
用途:
機械修理

いろんなサイズが1個から購入できるので便利です 次回も使用したいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする