Oリング V(真空フランジ用) NBR

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09353041 品番 V-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。

線径/公差(mm)4.0(±0.1) 種別V形真空フランジ用 材質NBR(ニトリルゴム) 内径(Φmm)119 呼び120 外径(Φmm)127.0 用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0.97

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09352987
2025-11-28
用途:
THERMOS FBA-502Tのパッキンとして
cut salon Ys 様 (サービス業)

THERMOS FBA-502Tの中栓パッキンの外側の交換に使用しました。
熱湯を入れても蒸気の漏れがなくなりました。
純正品より外径が少し増えましたがかえって密閉性が上がった感じです。

対象商品:
09353057
2023-06-02
用途:
16mm 映写機 回転ベルト
綿屋 様 (その他業種)

時代に沿わないかも知れませんが趣味としてフイルム映画などに凝っておりまして今回は16mm
映写機の回転ベルトに代用させて頂きました。本来の製品を色々探しましたが、もうこの時代ですのでなかなか見つかりません、挙句の果て貴社製品のOベルトに辿り着き代用として使用出来るのではと思い注文した次第です。丁度寸法も合い現在無事起動出来る様になりました。

対象商品:
09352962
2022-12-14
用途:
100円の加圧式霧吹き用
その他業種

100円の加圧式霧吹きのOリングが痩せて使えなくなったので交換しました。
本体を買いなおす必要がなくなりました。

対象商品:
09353154
2022-08-13
用途:
真空容器の真空シール

真空容器の真空シールに用いています。安価ですが、真空シールに問題なく使用できます。

対象商品:
09353032
2022-06-08
用途:
車の整備
サービス業

まだ使っていませんが規格品なので心配していません問題点あったら日本が心配です。

対象商品:
09353005
2021-06-03
用途:
埋込ダブルコンセントの防塵パッキンとして
その他業種

制御盤にコンセントのプラ部分が収まる角穴を開けて、その部分の防塵をどうしようかと思いましたが、丁度取付枠との隙間に填まりました。
突き出し量が極小に仕上がったので大満足です。

対象商品:
09353041
2018-06-22
用途:
真空封止用
教育・研究機関

真空容器に使用します.何ら支障なく使用できています.

対象商品:
09352962
2021-10-29
用途:
テープデッキの巻取りプーリーベルトとして使用
その他業種

代用品としての使用であるが、サイズがぴったり。50年前の機器がよみがえった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする