※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
ステンレス 重量曲蝶番 ベアリング入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼称
210R
仕様
スラストベアリング入※取付ネジM8皿小ネジ L=20程度(付属品ではありません)
注文コード
09358377
品番
K-39-210 R
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼称・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スラストベアリング入
※取付ネジM8皿小ネジ L=20程度(付属品ではありません)
材質
(羽根・軸)SUS304
用途
鋼製扉等
呼称
210R
仕上
ヘアーライン