APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
ステンレス フラッグヒンジ
(2件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
長さ(mm)
76
注文コード
09359131
品番
K-53 HL ケンヨウ
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
76
材質(羽根)
SUS304
板厚(mm)
2
ねじ穴数
6
材質(軸)
SUS304
用途
木製建具用
呼称
2.0×76
仕上
ヘアーライン
横(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応