K-59-76 R ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト) 09359472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-59-76 R ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト) 09359472 K-59-76 R ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト) 09359472

ステンレス 面付旗蝶番

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09359472 品番K-59-76 R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は長さ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
材質(羽根)SUS304 タイプ右用 材質(軸)SUS304 用途建具等 呼称2.5×76R 仕上ヘアーライン
注意
※右勝手・左勝手の2タイプある品番の寸法図は、右勝手の寸法図になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
門扉用
都築工芸 様

ガタつくことなくスムーズな動きで仕上がりの品質も良いです。
他社製と比べて低価格ですが、良い作りの品だと思います。

対象商品:
09359332
2021-02-18
用途:
ドアの蝶番

自家製の重いドアに使用。本体の強度には問題なく、しっかりしたつくりです。海岸から200メートル地点で1年使用してもサビはなし。良い品です。

対象商品:
09359262
2021-08-15
用途:
ドアのジョイントを交換
その他業種

発送が早くてすぐ交換できました。5★。ありがとうございます

対象商品:
09359217
2014-12-26
用途:
修繕工事

納期がもう少し早いと助かりますが、予定どおり着いたので助かりました。

対象商品:
09359253
2016-01-12
用途:
家の修理

問題ないです、

対象商品:
09359323
2013-04-17
用途:
機械設備保全作業
NTN株式会社 様

蝶番に右・左(L・F)が表示されていたことがおすすめポイントでした。
次回購入するときにもわかり易いです。
出来ればもう少し安く購入できるとうれしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
09359506
2018-02-22
用途:
アルミサッシ交換
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

既存の丁番に合うのはこれしかなかったが若干旧型と穴の位置が合わなかったが、商品性能としては全く問題が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする