※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
ステンレス ヒジ坪ヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09359576
品番
K-46A-100
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS304
材質(軸)
SUS303
寸法A(mm)
46.5
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
102
呼称
100
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応