※錠前違い
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
ポスト 前入前出/屋内タイプ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09359720
品番
KS-MB805SS-R
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
郵便物落下防止機構付。
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
材質
本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
266×340×160
仕上
本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ
投函:角2封筒
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
錠前
静音ラッチ錠
投函タイプ
前入前出
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。