ポスト 前入前出/防滴タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09359738 品番KS-MB621S-LK
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。
扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。
側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。
KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。
片手で郵便物が取れるストッパー付。
スノコ付きで濡れにくい構造。

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:A4サイズ 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※積み上げてポールに取り付ける場合は、安全を考慮して3段までにしてください。
※KS-MB621Sの名札交換は扉右側から行います。側面に壁がある場合は200mm以上離して設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする