※錠前違い
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
ポスト 前入前出/屋内タイプ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09359756
品番
KS-MB608S-LK
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐食性・耐久性に優れたステンレス扉採用。
名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質
本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×150×274.5
仕上
本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア
適合サイズ
投函:角2封筒
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
錠前
可変ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。