NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
錠前
静音大型ダイヤル錠
色
ブラック
注文コード
09359939
品番
KS-MB508S-L-BK
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
錠前・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
材質
本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm
色
ブラック
タイプ
1戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×200×277
仕上
本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装
適合サイズ
投函:角2封筒
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
錠前
静音大型ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。