※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-38-750 ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト) 09360127 D-38-750 ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト) 09360127

ユニクロ 丸棒貫抜

(8件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09360127 品番 D-38-750
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法A(mm)335 材質(本体)SS400・SPCC 用途外部出入り口等 仕様木扉用 寸法(mm)Φ16×L750 A335 仕上ユニクロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09360111
2022-06-22
用途:
門の鍵
建設業・工事業

しっかりとした造りの貫抜でとてもとてもよかったです。

対象商品:
09360093
2020-11-21
用途:
扉の留め具
農・林・水産業

扉の留め具を探して、サイズ的に丁度良くて助かりました。

対象商品:
09360102
2017-12-10
用途:
木戸の開閉の強化
農・林・水産業

いろんなサイズが取り揃えてあり、とても便利。取り付けも簡単で、すぐに取り付ける事ができた。
とても安価てす。ステンレスでないものは、錆止めが必要。しかし、屋外では錆びの侘しさも風情があるのではと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09360136
2014-10-06
用途:
自宅門扉

丸棒がもう少し太い方がよかった。概ね満足です。

対象商品:
09360136
2020-05-14
用途:
門扉の鍵として使用
有限会社榎本鉄工所 様

この長さで 丸棒の太さが19mlあるともっと丈夫な物になる

対象商品:
09360102
2015-06-15
用途:
門扉の修繕等
ティーイーエヌ デザイン 様

使い勝手は普通に良かった

対象商品:
09360111
2013-07-31
用途:
両開きサッシ(輸入品)のフランス落としとして、今回は使用しました。
トップメゾンカブシキガイシャ 様

事前に使用方法を確認していましたので、予定通りでした。
お客様の感想は思ったより、実物は大きかったそうです。

対象商品:
09360093
2014-01-31
用途:
作業用扉のロック
建設業・工事業

値段相応です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする