曜日別特売
D-38-450 ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト) 09360102

D-38-450 ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト) 09360102
D-38-450 ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト) 09360102

ユニクロ 丸棒貫抜

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)195
内容量1本注文コード09360102品番D-38-450
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
用途
外部出入り口等
寸法A(mm)
195
仕様
木扉用
寸法(mm)
Φ14×L450
A
195
材質(本体)
SS400・SPCC
仕上
ユニクロメート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09360111
2022-06-22
用途: 門の鍵
建設業・工事業

しっかりとした造りの貫抜でとてもとてもよかったです。

対象商品 : 09360093
2020-11-21
用途: 扉の留め具
農・林・水産業

扉の留め具を探して、サイズ的に丁度良くて助かりました。

対象商品 : 09360102
2017-12-10
用途: 木戸の開閉の強化
農・林・水産業

いろんなサイズが取り揃えてあり、とても便利。取り付けも簡単で、すぐに取り付ける事ができた。
とても安価てす。ステンレスでないものは、錆止めが必要。しかし、屋外では錆びの侘しさも風情があるのではと思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 09360136
2014-10-06
用途: 自宅門扉

丸棒がもう少し太い方がよかった。概ね満足です。

対象商品 : 09360136
2020-05-14
用途: 門扉の鍵として使用
有限会社榎本鉄工所 様

この長さで 丸棒の太さが19mlあるともっと丈夫な物になる

対象商品 : 09360102
2015-06-15
用途: 門扉の修繕等
ティーイーエヌ デザイン 様

使い勝手は普通に良かった

対象商品 : 09360111
2013-07-31
用途: 両開きサッシ(輸入品)のフランス落としとして、今回は使用しました。
トップメゾンカブシキガイシャ 様

事前に使用方法を確認していましたので、予定通りでした。
お客様の感想は思ったより、実物は大きかったそうです。

対象商品 : 09360093
2014-01-31
用途: 作業用扉のロック
建設業・工事業

値段相応です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする