ポスト 前入前出/防滴タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボルドー 注文コード09360149 品番KS-MB34S-LK-BD
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。
扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。
側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。
片手で郵便物が取れるストッパー付。
スノコ付きで濡れにくい構造。

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂 ボルドー タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145 仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:A4サイズ 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※積み上げてポールに取り付ける場合は、安全を考慮して3段までにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする