曜日別特売
KS-MB34S-LK-MBK ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09360176

KS-MB34S-LK-MBK ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09360176
KS-MB34S-LK-MBK ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09360176
KS-MB34S-LK-MBK ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09360176

ポスト 前入前出/防滴タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個モダンブラック注文コード09360176品番KS-MB34S-LK-MBK
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。
扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。
側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。
片手で郵便物が取れるストッパー付。
スノコ付きで濡れにくい構造。

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂モダンブラックタイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※積み上げてポールに取り付ける場合は、安全を考慮して3段までにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする