NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
2戸用
錠前
シリンダー錠
仕上
扉・投入口:粉体塗装
注文コード
09360271
品番
KS-MB6102PU-2C-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
タイプ・錠前・仕上
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)
扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質
本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
色
シルバー
タイプ
2戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×240×423.2
対応
(戸数)2戸用
仕上
扉・投入口:粉体塗装
適合サイズ
投函:レターパックライト
扉開閉方式
上
設置場所
屋内
錠前
シリンダー錠
投函タイプ
前入後出
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09360271
KS-MB6102PU-2C-SV
09360386
KS-MB6102PY-2C-SV
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)