※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 門扉固定
アルミ 引抜落
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
Φ8×150
注文コード
09362306
品番
D-75-150 GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
A-6063S-T5
用途
簡易落し
寸法(mm)
Φ8×150
タイプ
丸落し
仕上
GB