※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-75-300 シルバー アルミ 引抜落 APLUS(クマモト) 09362367 D-75-300 シルバー アルミ 引抜落 APLUS(クマモト) 09362367

アルミ 引抜落

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09362367 品番 D-75-300 シルバー
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質(本体)A-6063S-T5 用途簡易落し 寸法(mm)Φ8×300 タイプ丸落し 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09362351
2017-04-17
用途:
外構工事の特注ドア
株式会社 池田竹店 様

十分に機能を発揮しています、耐久性はまだ未知数です

対象商品:
09362342
2018-02-09
用途:
建具の固定に使用

製品がしっかりしていた  取付のビスを 2番になりませんか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする