F-25-8 ST 座付丸カン APLUS(クマモト) 09364801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-25-8 ST 座付丸カン APLUS(クマモト) 09364801 F-25-8 ST 座付丸カン APLUS(クマモト) 09364801

ST 座付丸カン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09364801 品番F-25-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

錆びに強いSUS316製(本体)

用途チェーンの連結等 材質SUS316 サイズ8 穴径(Φmm)5.2 寸法L(mm)50 寸法H(mm)31 寸法d(mm)8 使用荷重(kg)40 寸法t(mm)3 寸法D(mm)40 寸法B(mm)40 寸法H1(mm)20 寸法B1(mm)22 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする