※錠前違い

KS-MB6002PY-2C-S D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09364900 KS-MB6002PY-2C-S D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09364900 KS-MB6002PY-2C-S D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09364900

D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ2戸用 錠前シリンダー錠 仕上扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 注文コード09364900 品番KS-MB6002PY-2C-S
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイプ・錠前・仕上など70種類から選べます 他の種類を見る

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)
扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) ステンレスヘアーライン タイプ2戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×240×406.2 対応(戸数)2戸用 仕上扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前シリンダー錠 投函タイプ前入前出
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)/可変プッシュボタン錠(PK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする