ポスト 前入前出/屋内タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ2戸用 錠前静音大型ダイヤル錠 注文コード09365941 品番KS-MB403S-2L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はタイプ・錠前など6種類から選べます 他の種類を見る

耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。
名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm タイプ2戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×240×275.5 対応(戸数)2戸用 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする