ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09365973 品番 ZL-2002-96
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
裏ねじ取付
ZweiL仕上とは、極上の研磨技術により、品格のある「ヘアーライン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。

付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼) オプションステンレス鋼製ハンドル用丸座 ZL-2301型 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL 高さ(mm)45 質量(g)165 種類ハンドル 寸法L(mm)106 グリップ径(Φmm)16 寸法P(mm)96 仕上Zwei L仕上 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
注意
薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする