曜日別特売
ZL-2002-256 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-2002-256 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366016
ZL-2002-256 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366016
ZL-2002-256 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366016

ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)266
内容量1個注文コード09366016品番ZL-2002-256
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
裏ねじ取付
ZweiL仕上とは、極上の研磨技術により、品格のある「ヘアーライン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。

付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)オプションステンレス鋼製ハンドル用丸座 ZL-2301型材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL高さ(mm)45質量(g)332種類ハンドル寸法L(mm)266グリップ径(Φmm)16寸法P(mm)256仕上Zwei L仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
注意
薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする