NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 宅配BOX・宅配ポスト
ボックスナンバー 宅配ボックス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09366047
品番
KS-TL-BNG20-G
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スコッチカルシート
色
グレー
番号
11〜20
書体
ゴッサム
文字サイズ(mm)
W30×H15
注意
※数字部分のみの切抜文字です。