NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 宅配BOX・宅配ポスト
郵便・宅配シール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09366090
品番
KS-TL06-PCT-L-L
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
Nasta Box +POSTの化粧扉に貼り付けてポストと宅配ボックスの位置を配達業者にお知らせするシールです。
材質
スコッチカルシート
色
ライトグレー:マットブラック、オプション色用
勝手
(宅配左右)左勝手
文字サイズ(mm)
W45.2×H53.2