※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2LC-150 ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366156 2LC-150 ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366156 2LC-150 ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366156

ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09366156 品番 2LC-150
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

握りやすい太さ、形状のハンドルです。
チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。

推奨ねじ
M5
(小ねじを使用される場合は表記の小ねじをご用意ください)
寸法B1(mm)21 寸法B2(mm)18 寸法H(mm)42.0 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)89 寸法P(mm)128 寸法h1(mm)6 寸法h2(mm)4.5 寸法t(mm)10 材質ステンレス鋼(SCS14) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨 付属品ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0363 質量(g)172 種類ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 穴径(mm)6 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
注意
チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
小ねじを使用される場合は下記表中の推奨小ねじをご用意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09366174
2020-09-13
用途:
切り出し丸太のハンドルとして取付

木製小物制作用の作業台として常用している、ヒノキ切り出し丸太(約13kg)の可搬性を高めるためのハンドルとして購入。

求めていた要素は、
・ステンレス製(強度と錆にくさ重視)
・面付タイプ(丸太側面への取り付けなので、面付き以外取付できない)
・ネジ4点止め(相応の重量があるため、2点止めでは心配)
・全長が短め(円周方向の湾曲した面に取り付けたかったので、あまり長いと取り付けが面倒)の4点。
上記をすべて持っていた商品はこれだけでした。

なお、取付ネジは添付されていましたが、長さがやや短く、ネジの効きに不安があったため、
モノタロウ様のナベタッピングネジM4×50mm(注文コード:05514677)を別途購入して使用しました。

使用感は文句なしの★5です。
ハンドル内側の間隙は4cmほどで、指は二本(人差し指と中指)しか入りませんが、軽々と持ち運べるようになって満足しております。

対象商品:
09366147
2017-05-31
用途:
ドアに取り付け
個人のお客様

ドアに取り付けて開ける時に引く取手として使っています。握った感じは良いです。しっかりして良い物です。

対象商品:
09366131
2016-05-03
用途:
ドア取っ手

もう少しRが緩いと良い

対象商品:
09366183
2014-04-17
用途:
壊れた取っ手の取り換え

従来から取り付けてあった固定部が薄く弱かったため、劣化により破断した。
今回、購入の取っ手は固定部が肉厚のため強くなった。また、固定ビスが4か所であるため
安定した取り付けができる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする