LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09366445
品番
XL-JSR40TT
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
ステンレス鋼の最高峰SUS316を使用しています。
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
38
寸法P(mm)
32
材質
ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨およびサテン
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
トラスコ品番
344-9157
質量(g)
26
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
10
仕上
鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形