※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XL-JS165TT ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366481 XL-JS165TT ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366481 XL-JS165TT ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366481

ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09366481 品番 XL-JS165TT
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
ステンレス鋼の最高峰SUS316を使用しています。

寸法H(mm)30 寸法L(mm)166 寸法P(mm)160 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨およびサテン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼) 質量(g)81 種類ハンドル グリップ径(Φmm)10 仕上鏡面研磨およびサテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする