※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC-220S ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366953 EC-220S ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366953 EC-220S ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366953

ステンレス鋼製ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/サテン RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード09366953 品番EC-220S
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・材質/仕上・RoHS指令など60種類から選べます 他の種類を見る

素材及び主材料がステンレス鋼製で耐食性に優れ、長年使用してもその美しさを保ちます。
あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。

寸法B(mm)14 寸法H(mm)38 寸法L(mm)220 寸法P(mm)212 寸法S(mm)12 寸法T(mm)8 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28 質量(g)205 種類ハンドル 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする