205/60R16 92H ECOS ES31 YOKOHAMA(横浜ゴム) 09367462

ECOS ES31

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード09367462 品番205/60R16 92H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は102種類から選べます 他の種類を見る

信頼の「ECOS」が、低燃費タイヤへ進化。
ウェット性能14.1%向上など、トータルバランスを高精度で追求。
高速走行でも、頼れるしっかり感。進化したトレッドパターン。
「ナノブレンドゴム」を採用した専用コンパウンド。

タイヤ幅(mm)209 偏平率(%)60 リム径(inch)16 本数4本 タイヤサイズ205/60R16 標準リム幅(inch)6 適合リム幅(inch)5 1/2 〜 7 1/2 タイヤ外径(mm)652 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ軽自動車、ミニバン、セダン・クーペ、コンパクトカー
注意
※ホイールは付属されておりません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09368178
2016-04-12
用途:
j自動車用

低価格で送料が無料が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする