LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09367881
品番
YK-70
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
扉の木口に掘り込んで取り付けます。
戸袋に入れる引戸などに最適です。
ピッチP(mm)
54
長さL(mm)
70
材質
ステンレス鋼(SCS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
高さ(mm)
3.3
質量(g)
37
種類
取手・引手
仕上
サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17.2