LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
堀込取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
(本体)亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき(カップ)ハイインパクトスチロール/ブラック
長さL(mm)
164
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用)
注文コード
09367915
品番
SD-160WB
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・長さL・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フラットな面が大きい、スクエアデザインの埋込取手です。
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。
材質/仕上
(本体)亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
(カップ)ハイインパクトスチロール/ブラック
ピッチP(mm)
150
長さL(mm)
164
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用)
高さ(mm)
6.5
種類
取手・引手
仕上
ホワイトブロンズめっき
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
16
注意
※板金に取り付ける際には、別売のスペーサー(BSP-8)が必要です。
商品説明動画
参考になった