※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-160CR 堀込取手 LAMP(スガツネ工業) 09367933 SD-160CR 堀込取手 LAMP(スガツネ工業) 09367933 SD-160CR 堀込取手 LAMP(スガツネ工業) 09367933

堀込取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上(本体)亜鉛合金/クロームめっき(カップ)ハイインパクトスチロール/ブラック 長さL(mm)164 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用) 注文コード09367933 品番SD-160CR
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質/仕上・長さL・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

フラットな面が大きい、スクエアデザインの埋込取手です。
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。

材質/仕上
(本体)亜鉛合金/クロームめっき
(カップ)ハイインパクトスチロール/ブラック
ピッチP(mm)150 長さL(mm)164 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用) 高さ(mm)6.5 種類取手・引手 仕上クロムめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)16
注意
※板金に取り付ける際には、別売のスペーサー(BSP-8)が必要です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする