LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の 引手・手掛け
ステンレス鋼製戸引手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09367967
品番
HN-200SH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は919円となります。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。
本品は手掛かりがありません。
サイズ
200
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
0.8
質量(g)
50
種類
引手
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
13.2
寸法L1(mm)
170
寸法B(mm)
50
寸法L2(mm)
170.5
仕上
ヘアライン仕上
寸法B2(mm)
34.5
寸法H1(mm)
13.7
寸法B1(mm)
36
寸法B3(mm)
36.5