※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HN-250SH ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業) 09367976 HN-250SH ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業) 09367976 HN-250SH ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業) 09367976

ステンレス鋼製戸引手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09367976 品番 HN-250SH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。
本品は手掛かりがありません。

サイズ250 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)0.8 質量(g)92 種類引手 寸法L(mm)250 寸法H(mm)13.2 寸法L1(mm)220 寸法B(mm)50 寸法L2(mm)220.5 仕上ヘアライン仕上 寸法B2(mm)34.5 寸法H1(mm)13.7 寸法B1(mm)36 寸法B3(mm)36.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする