LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼(SUS316)製取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09368037
品番
RD-55SM
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
50
種類
取手・引手
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
23
寸法S(mm)
8
寸法B(mm)
9.5
寸法P(mm)
42
仕上
鏡面研磨
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応