LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼(SUS316)製取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09368046
品番
RD-90SM
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
80
種類
取手・引手
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
25.5
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
10.5
寸法P(mm)
74
仕上
鏡面研磨
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応