※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製D型指環
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09368152
品番
SD-24M
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
16.5
寸法H(mm)
25
寸法L(mm)
24.5
寸法P(mm)
18
寸法S(mm)
5
寸法t(mm)
5.5
材質
ステンレス鋼(SCS13)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
質量(g)
10
仕上
鏡面研磨
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応